※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
16
呼び寸法
M16×1.5
注文コード
02227828
品番
ZET-P P4 M16 × 1.5
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長・呼び寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16×1.5
食付
5P
ねじ長さ(mm)
26
材質
HSS-P
表面処理
NI
用途
チタン合金の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:通り
質量(g)
90
規格
JIS
等級
P4
溝数
3
下穴径(Φmm)
14.6
山数
1.5
呼び
16
全長L(mm)
95
ねじの種類
M
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
12.5
シャンク長ls(mm)
48
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676
寸法lk(mm)
四角部:13
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ZETPMS016O
シャンク四角部幅(mm)
10
関連資料:
(1.79MB)