※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
8
呼び寸法
M8×1.25
注文コード
02227846
品番
ZET-P P4 M8 × 1.25
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長・呼び寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8×1.25
食付
5P
ねじ長さ(mm)
19
材質
HSS-P
表面処理
NI
用途
チタン合金の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り
質量(g)
16
規格
JIS
等級
P4
溝数
3
下穴径(Φmm)
6.85
山数
1.25
呼び
8
全長L(mm)
70
ねじの種類
M
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
シャンク長ls(mm)
36
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
寸法lk(mm)
四角部:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ZETPMS8.0N
シャンク四角部幅(mm)
5
関連資料:
(1.79MB)