※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
14
呼び寸法
M14×2
注文コード
02227907
品番
ZET-P P5 M14 × 2
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長・呼び寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14×2
食付
5P
ねじ長さ(mm)
26
材質
HSS-P
表面処理
NI
用途
チタン合金の加工
仕様
●ひっかかり率:88
形状
下穴:通り
質量(g)
62
規格
JIS
等級
P5
溝数
3
下穴径(Φmm)
12.1
山数
2
呼び
14
全長L(mm)
88
ねじの種類
M
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
10.5
シャンク長ls(mm)
45
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21
寸法lk(mm)
四角部:11
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ZETPMT014Q
シャンク四角部幅(mm)
8
関連資料:
(1.79MB)