※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
ドライ加工用ロールタップ OL-RZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
No.2
ねじの種類
UNC
呼び寸法
No.2-56UNC
注文コード
02228485
品番
OL-RZ G5 2-56UNC (P)
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじの種類・呼び寸法
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
No.2-56UNC
ねじの種類
UNC
材質
HSS-P
等級
G5
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:77
形状
下穴:通り
質量(g)
3
規格
JIS
下穴径(Φmm)
2.03
山数
56
ねじ長さ(mm)
8.1
呼び
No.2
全長L(mm)
42
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
4P
シャンク長ls(mm)
27
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;1.695、MAX:1.871
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
OLRZM5UN2EP
シャンク四角部幅(mm)
2.5
関連資料:
(1.42MB)
商品説明動画
参考になった