※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライ加工用ロールタップ OL-RZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びNo.8 ねじの種類UNC 呼び寸法No.8-32UNC 注文コード02228738 品番OL-RZ G6 8-32UNC (P)
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は呼び・ねじの種類・呼び寸法など28種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法No.8-32UNC ねじの種類UNC 材質HSS-P 等級G6 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:通り 質量(g)10 規格JIS 下穴径(Φmm)3.85 山数32 ねじ長さ(mm)13 呼びNo.8 全長L(mm)60 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付4P シャンク長ls(mm)31 首下長ln(mm)22 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.302、MAX:3.53 凸数4 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードOLRZM6UN8JP シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.42MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする