仕様●ひっかかり率:86材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M10×1.5等級P3溝数3下穴径(Φmm)8.6山数1.5ねじ長さ(mm)13呼び10全長L(mm)75ねじの種類Mタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ加工通り穴用シャンク径d(Φmm)7食付5Pシャンク長ls(mm)38内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードPSMR010Oシャンク四角部幅(mm)5.5