※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q-25A 青銅製グローブバルブ(ねじ込み形)Qシリーズ KITZ(キッツ) 02229771 Q-25A 青銅製グローブバルブ(ねじ込み形)Qシリーズ KITZ(キッツ) 02229771

青銅製グローブバルブ(ねじ込み形)Qシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02229771 品番 Q-25A
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力10K トラスコ品番244-9951 形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅) 使用温度範囲(℃)-29〜70(静流水) 寸法L(mm)63 寸法H(mm)86 最高使用圧力(MPa)0.78(+70℃以下の静流水) 寸法D(mm)60 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02229771
2021-03-01
用途:
自宅の電気温水器ドレーンバルブがNGになり、交換しました。
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

バルブシート部が樹脂製のパッキンになっていたのを見てこの方が確実に止水できそうだと
思いました。
実際の効果確認は10年後?不良になったバルブはちょうど10年目に漏れ出しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする