10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02230137 品番 JB-15A
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅) 使用温度範囲(℃)静流水:-29〜120、油・ガス・空気・脈動水:120以下 寸法L(mm)85 寸法H(mm)93 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 寸法D(mm)60 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする