KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02230207
品番
JB-80A
参考基準価格(税別)
¥394,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
CAC(青銅)
使用温度範囲(℃)
静流水:-29〜120、油・ガス・空気・脈動水:120以下
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
268
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
寸法D(mm)
180
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材