※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-15A JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ KITZ(キッツ) 02230225 K-15A JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ KITZ(キッツ) 02230225

JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02230225 品番 K-15A
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力5K トラスコ品番163-6090 形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)159以下 寸法L(mm)60 寸法H(mm)90 最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気) 寸法D(mm)60 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406C 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE 材質(ハンドル車)ZDC 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス5K バルブ玉形弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする