※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-20A JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ KITZ(キッツ) 02230234 K-20A JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ KITZ(キッツ) 02230234

JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02230234 品番 K-20A
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力5K トラスコ品番163-6103 形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)159以下 寸法L(mm)70 寸法H(mm)102 最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気) 寸法D(mm)70 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406C 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE 材質(ハンドル車)ZDC 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス5K バルブ玉形弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする