※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02230252
品番
K-32A
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
呼び圧力
5K
トラスコ品番
163-6120
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)
159以下
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
137
最高使用圧力(MPa)
0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)
寸法D(mm)
90
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
CAC406
材質(ハンドル車)
ADC12
材質(パッキン)
ノンアスベストパッキン
クラス
5K
バルブ
玉形弁
商品豆知識
配管工事を支える補助部材