※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-50A ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ) KITZ(キッツ) 02230356 L-50A ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ) KITZ(キッツ) 02230356

ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02230356 品番 L-50A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K トラスコ品番163-6341 形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)-29〜+120:1.4MPa、+171:1.0MPa 寸法L(mm)100 寸法H(mm)292 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃〜+120℃)、1.0(+171℃) 寸法D(mm)115 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)CAC406 材質(ハンドル車)ADC12 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス10K バルブ種類ゲートバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
水道止栓交換
製造業

あまり開閉しないバルブだったためか閉めても流出があることから交換。既存KITZ(5K)は20年経過したのでもっと耐久年数が伸びるかと今回(10K)にしてみました。

対象商品:
02230331
2017-05-31
用途:
ボイラー出回路に使用

配管の減圧弁と同時使用し、問題なく動作しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする