KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02230426
品番
LB-40A
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
青銅・黄銅(JIS規格品)
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
254
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)
寸法D(mm)
100
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材