※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02230487
品番
M-25A
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
5K
トラスコ品番
163-6251
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
169
最高使用圧力(MPa)
0.7(-29℃〜+120℃)、0.5(+134℃)
寸法D(mm)
70
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
CAC406
材質(ハンドル車)
ZDC
材質(パッキン)
ノンアスベストパッキン
クラス
5K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材