ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02230514 品番 M-50A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力5K トラスコ品番163-6286 形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 寸法L(mm)95 寸法H(mm)285 最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃〜+120℃)、0.5(+134℃) 寸法D(mm)115 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)CAC406 材質(ハンドル車)ADC12 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス5K バルブ種類ゲートバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする