※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02230523
品番
M-65A
参考基準価格(税別)
¥84,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
5K
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
366
最高使用圧力(MPa)
0.7(-29℃〜+120℃)、0.5(+134℃)
寸法D(mm)
135
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
CAC406
材質(ハンドル車)
ADC12
材質(パッキン)
ノンアスベストパッキン
クラス
5K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材