※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02231056
品番
TL-15A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
青銅
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
75
最高使用圧力(MPa)
2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
寸法D(mm)
80
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材