KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
Bシリーズ 10K PTFEジスク入グローブバルブ(UDシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02231503
品番
UD-25A
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
10K
トラスコ品番
163-7304
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス鋼
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
143
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
寸法D(mm)
90
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
グローブバルブ
注意
※メーカーモデルチェンジに伴いボディーの
質感違いが混在することがありますが、仕様、性能に違いはありません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材