曜日別特売
UD-40A Bシリーズ 10K PTFEジスク入グローブバルブ(UDシリーズ) KITZ(キッツ) 02231521

Bシリーズ 10K PTFEジスク入グローブバルブ(UDシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード02231521品番UD-40A
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2呼び圧力10Kトラスコ品番163-7321形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼寸法L(mm)120寸法H(mm)171最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)寸法D(mm)100接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
注意
※メーカーモデルチェンジに伴いボディーの
質感違いが混在することがありますが、仕様、性能に違いはありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする