※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10×1
全長(mm)
75
注文コード
02231635
品番
HDISP P4 M10×1
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10×1
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
24
シャンク径(mm)
10
溝数
3
材質
HSS-Co
表面処理
コーティング
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:止り
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
9.09
山数
1
呼び
10
全長L(mm)
75
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
10
シャンク長ls(mm)
37
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.917、MAX:9.153
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
HDISPS010M
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
(1.83MB)
商品説明動画
参考になった