※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
No.5
呼び寸法
No.5-40UNC
注文コード
02231714
品番
HP-RZ G5 5-40UNC (B)
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
No.5-40UNC
ねじの種類
UNC
材質
HSS-P
仕様
●ひっかかり率:81
形状
下穴:止り
質量(g)
8
規格
JIS
等級
G5
溝数
2
下穴径(Φmm)
2.94
山数
40
ねじ長さ(mm)
11
呼び
No.5
全長L(mm)
52
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
5
食付
2P
シャンク長ls(mm)
28
首下長ln(mm)
16
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.487、MAX:2.697
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
HRZM5UN5HB
シャンク四角部幅(mm)
4
関連資料:
(1.42MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
参考になった