10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02232194 品番 10SJBF-15A
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K トラスコ品番163-7789 形状ストレート 材質(本体)ダクタイルFCD-S 使用温度範囲(℃)静流水:-10〜120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10〜220 寸法L(mm)85 寸法H(mm)122 ねじ径M12 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、0.98(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法t(mm)11 寸法D(mm)95 寸法C(mm)70 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)70 寸法d(Φmm)15 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)15 ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛シート 材質(グランド)SUS403orSUS420J2 材質(グランドパッキン)非石綿パッキン 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)FCD-S 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボンネット)FCD-S 材質(ボンネットリング)FCD-S 材質(フタ)FCD-S 材質(弁体)SUS403 クラス10K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類グローブバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする