KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02232237
品番
10SJBF-40A
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
10K
トラスコ品番
163-7827
形状
ストレート
材質(本体)
ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)
静流水:-10〜120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10〜220
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
180
ねじ径
M16
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、0.98(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
140
寸法C(mm)
105
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
115
寸法d(Φmm)
40
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
寸法h(mm)
19
ボルト穴数
4
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
ステンレス箔入り膨張黒鉛シート
材質(グランド)
SUS403orSUS420J2
材質(グランドパッキン)
非石綿パッキン
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(パッキンナット)
FCD-S
材質(ハンドル)
FCD400
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(ボンネットリング)
FCD-S
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁体)
SUS403
クラス
10K
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
SUS420J2
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材