KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02232273
品番
10SMS-20A
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
ダクタイルFCD-S
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
171
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10〜+120℃の静流水)、0.98(-10〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法D(mm)
70
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
SCS1
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材