呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
呼び圧力10K
トラスコ品番163-7908
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10〜120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:300
寸法L(mm)120
寸法H(mm)180
最高使用圧力(MPa)1.37(-10〜120℃の静流水)、1.18(-10〜120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
寸法D(mm)115
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ