KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ボール(20K) バルブ(20STシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02232535
品番
20ST-15A
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S(ダクタイル)
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
106
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃〜110℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃〜80℃の空気、ガス)、1.96(140℃以下の水、油、ガス)
寸法D(mm)
130
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス、空気
ハンドル形状
レバー式
クラス
20K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材