KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ボール(20K) バルブ(20STシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02232571
品番
20ST-40A
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S(ダクタイル)
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
133
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃〜110℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃〜80℃の空気、ガス)、1.96(140℃以下の水、油、ガス)
寸法D(mm)
160
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス、空気
ハンドル形状
レバー式
クラス
20K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材