KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02232684
品番
10FCJ-125A
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
120
寸法L(mm)
360
寸法H(mm)
467
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)
寸法D(mm)
300
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材