※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCL-100A ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ) 02232754 10FCL-100A ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ) 02232754

ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02232754 品番 10FCL-100A
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 使用温度範囲(℃)+120以下 寸法L(mm)230 寸法H(mm)547 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 寸法D(mm)250 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02232815
2019-02-18
用途:
配管修繕時
アズマプレコート株式会社 様 (製造業)

比較的短納期で助かりました。品質はキッツなので問題無し。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする