呼び径(A)100
呼び径(B)4
呼び圧力5K
材質(本体)鋳鉄
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
形状ストレート
寸法L(mm)200
寸法H(mm)534
適合規格JIS B2031
最高使用圧力(MPa)0.69(+120℃以下の静流水)、0.49(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.20(飽和蒸気)
寸法D(mm)225
材質(レバー部)ねずみ鋳鉄
接続方式管フランジ
材質(ボール)FC200
材質(キャップ)FC200
材質(カバー)FC200
最高許容圧力(MPa)0.7(-10〜120℃以下の静流水)、0.5(-10〜120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10〜120℃以下のガス)、0.2(飽和蒸気(134℃))
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ジスク)FC200
材質(ステム)C3771BD
材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄
材質(ボールシート)CAC406
材質(ボディ)FC200
材質(ボンネット)FC200
材質(パッキン)非石綿
クラス5K
接続形状フランジ:JIS B2239 5K
材質(シールリング)CAC406
バルブ種類ゲートバルブ