ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125 呼び径(B)5 材質(本体)鋳鉄 材質(レバー部)ねずみ鋳鉄 材質(ボール)FC200 材質(キャップ)FC200 材質(カバー)FC200 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)FC200 材質(ステム)C3771BD 材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄 材質(ボールシート)CAC406 材質(ボディ)FC200 材質(ボンネット)FC200 材質(パッキン)非石綿 材質(シールリング)CAC406 注文コード02233497 品番5FCM-125A
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は呼び径・材質など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力5K 材質(本体)鋳鉄 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 形状ストレート 寸法L(mm)220 寸法H(mm)629 適合規格JIS B2031 最高使用圧力(MPa)0.69(+120℃以下の静流水)、0.49(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.20(飽和蒸気) 寸法D(mm)225 材質(レバー部)ねずみ鋳鉄 接続方式管フランジ 材質(ボール)FC200 材質(キャップ)FC200 材質(カバー)FC200 最高許容圧力(MPa)0.7(-10〜120℃以下の静流水)、0.5(-10〜120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10〜120℃以下のガス)、0.2(飽和蒸気(134℃)) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)FC200 材質(ステム)C3771BD 材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄 材質(ボールシート)CAC406 材質(ボディ)FC200 材質(ボンネット)FC200 材質(パッキン)非石綿 クラス5K 接続形状フランジ:JIS B2239 5K 材質(シールリング)CAC406 バルブ種類ゲートバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする