5FCM-250A ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ) 管フランジ 02233524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)250A 呼び径(B)10 呼び径10B 注文コード02233524 品番5FCM-250A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥204,000
この商品は呼び径・材質など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)250A 呼び径(B)10 呼び圧力5K 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 種別鋳鉄 形状ストレート 種類ゲートバルブ 寸法L(mm)300 呼び径10B 寸法H(mm)1134 最高使用圧力(MPa)0.69(+120℃以下の静流水)、0.49(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.20(飽和蒸気) 寸法D(mm)350 接続方式管フランジ ハンドル形状丸形 クラス5K 管フランジの呼び250A(10B)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする