YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ハンドタップ (SM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02243027
品番
HT P1 5/64 SM 64 (1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
SM5/64-64
ねじ径
SM5/64-64
ねじの種類
SM
材質
高速度工具鋼(HSS)
等級
P1
1インチ当たり山数
64
商品豆知識
ハンドタップの種類