YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ハンドタップ (SM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
02243142
品番
HT P2 1/8 SM 44 (1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
SM1/8-44
ねじ径
SM1/8-44
ねじの種類
SM
材質
高速度工具鋼(HSS)
等級
P2
1インチ当たり山数
44
商品豆知識
ハンドタップの種類