STマイクロ, 整流ダイオード, 350mA, 40V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 900mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード02244351 品番BAT48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●最大連続 順方向電流 : 350mA●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 900mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 2mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 2A●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする