STマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 150V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキー 670mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード02246085 品番STPS3150RL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 150V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 670mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする