YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ハンドタップ (W) HT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1本
注文コード
02246116
品番
HT P3 3/16 W 24 (1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W3/16-24
ねじ径
W3/16-24
ねじの種類
W
材質
高速度工具鋼(HSS)
等級
P3
1インチ当たり山数
24
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類