STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの 集積回路(IC)
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LF33CDT-TR
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02247659
品番
LF33CDT-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
仕様
●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 16 mV●ロードレギュレーション : 16 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●幅 : 6.2mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応