STマイクロ, 整流ダイオード, シリーズ, 8A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 3.6V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02248298 品番STTH806TTI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 3.6V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 30ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする