STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの 集積回路(IC)
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.36 V, 8-Pin, L4931CD33-TR
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02248998
品番
L4931CD33-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
仕様
●出力電流 Max : 300mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 18 mV●ロードレギュレーション : 18 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応