STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117AV33

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02250730 品番LD1117AV33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
仕様●出力電流 Max : 1.2A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 10 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●リニア電圧レギュレータ、1 A、STMicroelectronics. LD1117Aは、内部電流制限とサーマル制限の機能を備えた、最高1 Aの低ドロップアウト電圧レギュレータです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする