呼び寸法1/4-20UNC
ねじの種類UNC
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
形状下穴:通り
規格JIS
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)5.19
山数20
ねじ長さ(mm)15
呼び1/4
全長L(mm)62
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類U LH:ユニファイねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)6
食付5P
シャンク長ls(mm)33
首下長ln(mm)26
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.979、MAX:5.257
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コードPOQU04N--L
シャンク四角部幅(mm)4.5