※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
1/2-20UNF
呼び
1/2
注文コード
02254945
品番
PO LH P3 1/2-20UNF
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1/2-20UNF
ねじの種類
UNF
材質
HSS
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
11.54
山数
20
ねじ長さ(mm)
26
呼び
1/2
全長L(mm)
88
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
U LH:ユニファイねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)
10.5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
45
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;11.329、MAX:11.607
寸法lk(mm)
四角部:11
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
PORU08N--L
シャンク四角部幅(mm)
8