※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポイントタップ 左ねじ用 PO LH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法7/16-14UNC 呼び7/16 注文コード02254972 品番PO LH P3 7/16-14UNC
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は呼び寸法・呼びなど101種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法7/16-14UNC ねじの種類UNC 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:87 形状下穴:通り 規格JIS 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)9.4 山数14 ねじ長さ(mm)26 呼び7/16 全長L(mm)82 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類U LH:ユニファイねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付5P シャンク長ls(mm)42 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9.144、MAX:9.55 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードPORU07Q--L シャンク四角部幅(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする