※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポイントタップ 左ねじ用 PO LH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法1/4W20 呼び1/4 注文コード02255006 品番PO LH P3 1/4W20
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び寸法・呼びなど101種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法1/4W20 ねじの種類W 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:通り 規格JIS 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)5.13 山数20 ねじ長さ(mm)15 呼び1/4 全長L(mm)62 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類W LH:ウイットねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)6 食付5P シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)26 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.914、MAX:5.204 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードPORW04N--L シャンク四角部幅(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする