※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
酸化処理ポイントタップ PO OX
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/2
呼び寸法
1/2W12
材質
HSS
注文コード
02256257
品番
PO-OX P3 1/2W12
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・材質
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
W
材質
HSS
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
1/2W12
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
10.7
山数
12
ねじ長さ(mm)
26
呼び
1/2
全長L(mm)
88
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
W:ウイットねじ
シャンク径d(Φmm)
10.5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
45
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.31、MAX:10.83
寸法lk(mm)
四角部:11
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
PORW08SX
シャンク四角部幅(mm)
8