ミニチュアねじ用ハンドタップ MS+TR

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法S0.4×0.1 注文コード02257036 品番MS+TR S0.4 × 0.1
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は呼び寸法など20種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法S0.4×0.1 ねじ径S0.4 ピッチ(mm)0.1 ねじの種類S 材質HSS 用途低炭素鋼・黄銅の加工 仕様●ひっかかり率:83 形状下穴:通り|止り 規格JIS 溝数3 下穴径(Φmm)0.32 山数0.1 ねじ長さ(mm)1.5 呼び0.4 全長L(mm)36 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類S:ミニチュアねじ シャンク径d(Φmm)3 食付2.75P シャンク長ls(mm)26 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;0.304、MAX:0.33 寸法lk(mm)四角部:6 シャンク径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードGMHRP0.4-3 シャンク四角部幅(mm)2.5
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02257072
2022-10-15
用途:
小型金属模型のネジ切り

タップは径1.0o迄は使っていたが、スペースの関係からより小型を使用。
予定通りの使用、何ら問題なし。OK.

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする