YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ミニチュアねじ用ハンドタップ MS+TR
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
S0.8
注文コード
02257176
品番
MS-TF S0.8×0.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,360
この商品は
呼び寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
S0.8
ねじ径
S0.8
ピッチ(mm)
0.2
ねじの種類
S
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼・黄銅の加工
メーカー商品コード
GMHF0.8-3
商品豆知識
ハンドタップの種類