画像準備中

ミニチュアねじ用ハンドタップ MS+TR

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法S0.7 注文コード02257228 品番MS-TR S0.7×0.175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,530
この商品は呼び寸法など20種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法S0.7 ねじ径S0.7 ピッチ(mm)0.175 ねじの種類S 材質高速度工具鋼(HSS) 用途低炭素鋼・黄銅の加工 メーカー商品コードGMHR0.7-3
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02257072
2022-10-15
用途:
小型金属模型のネジ切り

タップは径1.0o迄は使っていたが、スペースの関係からより小型を使用。
予定通りの使用、何ら問題なし。OK.

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする